TSオリジナル(高翔産業)
フリーストレーナー
自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型
芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー !
新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット !
耐候性の良いEPゴム製
用途
ヨコ型ドレン用ストレーナー
材質
EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
内容量
1個
注意
※出荷時は平板状です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
内径(Φmm)
可動範囲(mm)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527670
430-82
ブラック
GS
適合ドレン(推奨):50~85
グリップ高さ:30~85
7×110×160※足高さ(裏面突起部):10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
28527679
430-86
ブラック
GL
適合ドレン(推奨):80~120
グリップ高さ:30~120
7×150×240※足高さ(裏面突起部):10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
28527688
430-90
グレー
GS
適合ドレン(推奨):50~85
グリップ高さ:30~85
7×110×160※足高さ(裏面突起部):10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
28527697
430-92
グレー
GL
適合ドレン(推奨):80~120
グリップ高さ:30~120
7×150×240※足高さ(裏面突起部):10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください