TSオリジナル(高翔産業)
ステンレスストレーナー
肉厚ステンレス製 !
ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 !
確かな品質の純国内生産商品 !
材質
SUS304ステンレス
内寸(mm)
ネット部:10×10角
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527740
430-75
ヨコ型
ドレン(推奨):60~110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
28527749
430-80
タテ型
ドレン(推奨):60~100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください