TSオリジナル(高翔産業)
TSパラペットテープ
塗膜防水のパラペットの水切り施工に
パラペットのアゴに貼って簡便に水切りが施工できる!
半透明で出し幅の見切りが付けやすい
材質
PET樹脂
幅(mm)
50、接着(穴あき部):約26
色
半透明
長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※プライマー工程後に貼付け、テープ表面にもプライマーを塗布して下さい。
※アゴ出し幅は10mm程度
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28527794
460-65
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください