レスタス
【名入れカレンダー】数寄屋の美メモリー 《ロゴ印刷オプション付き》
日本伝統の建築様式、数寄屋造りの家屋写真をまとめています。カレンダー部分が大きく広いメモスペースで使い勝手の良いカレンダーです。
仕様
六曜,メモスペース
寸法(mm)
610×425
サイズ
A2
タイプ
壁掛け
種類
バラエティ
枚数
13
紙質
マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
65×385
名入れ
カレンダー下部へオフセット印刷
製本
ホットメルト(紙製本)
名入れスペース(mm)
85×425
内容量
1セット(50冊)
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28542056
SG459
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください