靴の消臭・除菌・抗菌スプレー

靴の消臭・除菌・抗菌スプレー - SUN UP靴の消臭・除菌・抗菌スプレー - SUN UP靴の消臭・除菌・抗菌スプレー - SUN UP靴の消臭・除菌・抗菌スプレー - SUN UP靴の消臭・除菌・抗菌スプレー - SUN UP靴の消臭・除菌・抗菌スプレー - SUN UP
(1件のレビュー)

「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!!
緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。
銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!!
除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。
2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!!
無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。
使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。

用途靴用・靴下用消臭剤成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤質量(g)361内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28522167-
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28522167
2025-09-19
用途: 靴のケア
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズル付きなのでピンポイントに使えるのが良きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする