NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー7000シリーズ パラレル型(ストップ付、沖縄仕様)
ドアクローザーPS-7002Aの沖縄仕様です。
ドアクローザーを屋内側に取付けていても、本州に比べ塩害の影響が大きいため、各部品にメッキを施しています。
質量(kg)
(適合ドア)45以下
色
シルバー
材質(ねじ部)
ステンレス(メーンアーム締め付けネジは鉄)
塗装
メッキ後塗装(本体:上下蓋・横蓋、アームセット:三角板・メーンアーム・ストップ金具座・連結杯(ネジ棒・平アーム)
適合寸法(mm)
900×2100
内容量
1台
注意
※標準仕様と比較し錆びにくいですが、塵などによる可動部の劣化や、使用回数による性能の低下は同様となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28521896
PS-7002A(沖縄仕様)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません