曜日別特売

ウレタン底半長靴ネオプレーン仕様

ウレタン底半長靴ネオプレーン仕様 - GDジャパンウレタン底半長靴ネオプレーン仕様 - GDジャパンウレタン底半長靴ネオプレーン仕様 - GDジャパン

JSAA A種認定合格品
負担のかかり易いつま先部分には本革を使用しております。
ネオプレーン仕様の為に脱ぎ履きが楽々。
オリジナルソールで軽量かつ耐久性に優れております。

用途土木、建設業など規格JSAA A種認定合格品材質(先芯)樹脂材質(アッパー)PU+本革+ネオプレーン材質(ソール)ウレタン形状ハイカット機能軽量・耐久性ブラック靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28522210GD-6025軽量・耐久性ブラック
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28522219GD-6025.5軽量・耐久性ブラック
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28522228GD-6026軽量・耐久性ブラック
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28522237GD-6026.5軽量・耐久性ブラック
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28522246GD-6027軽量・耐久性ブラック
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
28522255GD-6028軽量・耐久性ブラック
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする