曜日別特売

MP型Sサイズヘルメット

MP型Sサイズヘルメット - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。
コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。
帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。
スチロールライナー入りです。

用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用材質帽体:ABSサイズS質量(g)約375種類MP型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)頭囲(cm)51~57RoHS指令(10物質対応)対応使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28522325NO.110SF-OT
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28522334NO.110SF-OTうす黄
2,800
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
28522350NO.110SF-OTピンク
2,800
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする