曜日別特売

ウィンドウォッシャー液

ウィンドウォッシャー液 - 古河薬品工業
(2件のレビュー)

オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。
ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。

用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液トラスコ品番836-1332容量(mL)4000容量(L)4容量(g)4000危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2869862814-013
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

濃縮タイプなのでコスパも良く通年使用してます。
ゴム類にも問題ないので継続予定です。

対象商品 : 28698628
2025-02-03
用途: 社用車のメンテナンス
不動産業

価格相応。寒冷地で使用することはないので、消耗品としてのパフォーマンスは充分。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする