蝶プラ デスコP

蝶プラ デスコP - 蝶プラ工業蝶プラ デスコP - 蝶プラ工業

ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
透明小引き出し型の整理ケースです。
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

用途細かい部品の監理・収納に。材質本体:ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)66×66×71外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(1コマ引出し)73×90×74引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)69×70×71内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
引出し数
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28698865690649135-25835204161×96×161
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メイン画像28699014691882135-4157151012320×96×240
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする