クロダブラシ
クロダブラシ チャンネル D型-3号
力が入れ易く、広範囲で平滑な部分の研磨に適しています。
用途
バリ取り、研磨に。
トラスコ品番
829-1223
材質
真鍮
全長(mm)
135
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
16
毛材
真鍮
ブラシ長(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699030
6D-3BS
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください