Kansai
SG万能刷毛
あらゆる塗装に使える万能タイプです。
用途
水性、油性用。
材質
毛:羊毛、化学繊維、柄:木
タイプ
万能
玉厚(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699048
963-882-30
30
37
543-0461
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699057
963-883-50
50
38
543-0470
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28699066
963-884-70
70
38
543-0488
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください