千代田精機
ワンタッチ継手”チヨコック” アセチレン用プラグ
スリーブロック方式です。
ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。
用途
溶断ホース用プラグ(アセチレン用)として。
トラスコ品番
217-1952
材質
鋼鉄、クロムメッキ
接続部のサイズ
Φ9mm
品名
ガス用プラグ
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合流体
ガス
内容量
1個
注意
※適用ガス:アセチレン、LPGガス等
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699154
CP-HG
¥920
¥
669
¥736
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください