ワンタッチ継手”チヨコック” 酸素用プラグ

ワンタッチ継手”チヨコック” 酸素用プラグ - 千代田精機

スリーブロック方式です。
ミニ・コック(日東工器製)と互換性があります。

用途溶断ホース用プラグ(酸素用)として。トラスコ品番217-1935材質鋼鉄、クロムメッキ接続部のサイズΦ8mm品名酸素用プラグ最高使用圧力(MPa)0.9適合流体酸素内容量1個
注意
※適用ガス:酸素
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28699170CP-HO
740
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする