曜日別特売

サカズメ LED表示灯 Φ10

サカズメ LED表示灯 Φ10 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ10 - 坂詰製作所
(1件のレビュー)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。

用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28699206DA-10JPL-AC/DC100V-G788-7663本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂AC/DC100(90~132)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像28699215DA-10JPL-AC/DC100V-R788-7680本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂AC/DC100(90~132)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メイン画像28699224DA-10MPBL-AC/DC100V-G788-7922本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂AC/DC100(90~132)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メイン画像28699240DA-10MPBL-AC/DC200V-W788-8007本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂AC/DC200
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メイン画像28699249DA-10MPL-AC/DC100V-G788-8023本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、飾り金具:真鍮クロームメッキAC/DC100(90~132)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メイン画像28699258DA-10MPL-AC/DC100V-R788-8040本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、飾り金具:真鍮クロームメッキAC/DC100(90~132)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メイン画像28699267DA-10TPBL-AC/DC200V-R788-8198本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂AC/DC200
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メイン画像28699276DA-10TPL-AC/DC100V-R788-8244本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、飾り金具:真鍮クロームメッキAC/DC100(90~132)
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28699276
2024-06-25
用途: 非常灯点灯試験回路
サービス業

あらかじめプレハブで製作した配線をダミーの回路で検証現地で短時間で確実に作業ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする