曜日別特売

エイト 六角棒ビット

エイト 六角棒ビット - エイト

背切り加工が施され、狭い場所でも作業がはかどります。
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。

用途六角穴付ボルト類の締結用。トラスコ品番811-6335材質ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)全長(mm)160対辺(mm)4シャンク径(Φmm)6.35溝(mm)位置:9&13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28699346EA-70 4MMX160
1,300
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする