曜日別特売

センタードリル 超硬 ノンコート

センタードリル 超硬 ノンコート - ワルター

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。

用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
錐径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28699416K1161-0.5228-9378253.150.50.5
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699425K1161-0.8226-5572253.150.80.8
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
28699434K1161-1228-455031.53.1511
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699450K1161-1.25228-302931.53.151.251.25
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
28699459K1161-1.6228-301135.541.61.6
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699468K1161-2228-773840522
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
28699477K1161-2.5227-9863456.32.52.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699486K1161-3.15228-934050831.53.15
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699495K1161-4228-4605561044
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28699504K1161-5227-82446312.555
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699520K1161-6.3228-620571166.36.3
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする