コノエ
コノエ コノエネイル
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途
測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番
557-2011
材質
特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)
43
表面処理
クロメートメッキ
頭部径(Φmm)
9
胴径(Φmm)
4.5
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699547
K-N1
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください