河村電器産業
プラボックス
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
基板寸法(mm)
選択してください
取付:120×50
取付:120×145
取付:160×90
取付:160×190
取付:210×140
取付:210×340
取付:260×140
取付:310×190
取付:310×340
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699854
SPN2010-10
324-9816
203
100
110
取付:120×50
¥
910
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699870
SPN2020-10
324-9824
203
102
205
取付:120×145
¥
1,040
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699879
SPN2515-12
324-9832
253
123
155
取付:160×90
¥
1,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699888
SPN2525-12
324-9841
253
124
255
取付:160×190
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699897
SPN3020-14
324-9859
303
144
205
取付:210×140
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699906
SPN3040-18
324-9875
305
187
410
取付:210×340
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
28699915
SPN3520-16
324-9883
353
164
205
取付:260×140
¥
3,120
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699924
SPN4025-16
324-9506
405
166
259
取付:310×190
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699940
SPN4040-16
324-9514
405
166
410
取付:310×340
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください