Clover(クロバー)
手芸用わた
ぬいぐるみや人形づくりに使用する手芸用わたです。
ウェディングベアーやリングピローなどのウェディングキットにもご使用しただけます。
トラスコ品番
166-3179
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
84
色
白
高さ(mm)
245
奥行(mm)
78
容量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701184
77-904
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください