曜日別特売

軸付フェルトバフ砲弾型

軸付フェルトバフ砲弾型 - リューター(日本精密機械工作)

羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3407材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25タイプ砲弾型軸長(mm)33外径(Φmm)20回転数最高使用:20000(rpm)内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701227F3620
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする