SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 - 川西水道機器

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
インコア不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701367SKXMTP13X15178-62419313×15P13×15A29、最小31
2,490
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701376SKXMTP20X20178-623210520×20P20×20A37、最小36
2,910
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701385SKXMTP25X25178-620011925×25P25×25A50、最小43
3,820
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701394SKXMTP30X32178-619614130×32P30×32A65、最小51
5,690
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701410SKXMTP40X40178-620715540×40P40×40A74、最小58
6,840
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
28701419SKXMTP50X50178-623317750×50P50×50A76、最小63
9,210
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする