ユーエイキャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途
重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様
プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番
148-7579
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン
質量(g)
2577
車輪幅(mm)
38
穴径d(Φmm)
11
取付高H(mm)
198
軸径d(Φmm)
12
ボス幅B(mm)
56
取付ピッチY(mm)
87~94
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
120
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
87~94
取付座B(mm)
120
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702164
PMS-150UWBLBRINJ-E46
150
300
120×120
87~94
198
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください