ユーエイキャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ゴム車・始動性重視タイプ) 自在ダブルストッパー付
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
軽い始動力で、抜群の操作性
始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途
重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様
プレート式、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番
148-7577
車輪幅(mm)
40
ボス幅B(mm)
56
取付ピッチY(mm)
94(87
取付穴径P(mm)
11
取付ピッチX×Y(mm)
94×94(87×87)
取付座A(mm)
120
取付座B(mm)
120
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
注意
※自在式ストッパー付
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702189
PMS-150WBLBR-E46
150
200
120×120
94
198
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください