コーワ(KOWA)
新コルゲン うがいぐすり ワンプッシュ
主成分の殺菌、消毒成分が喉に炎症を起こす菌を退治し、正常な状態を保ちます。
指定医薬部外品です。
1回プッシュするだけで、薬液が出るように設計されています。
用途
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
トラスコ品番
207-6239
材質
主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg)1ml中
幅(mm)
62
寸法(mm)
上部×底面×高さ:74×74×176
容量(mL)
350
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702968
12821
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください