曜日別特売

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ)

特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ) - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。
クラス最大の500mWの大音量です。
単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。
収納できる回転式アンテナです。
大型ディスプレイ&LEDインジケータです。
緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。
イヤホン断線機能搭載です。

用途工事現場、建設現場、構内連絡付属品ベルトクリップ幅(mm)56高さ(mm)90.5奥行(mm)27.6アンテナサイズ(mm)68.3プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703144SR40-B207-9146ブラック
15,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28703160SR40-R207-9147レッド
15,800
取扱い終了
代替品有
28703169SR40-Y207-9148イエロー
15,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28703160SR40-R28703144SR40-BSR40-R 特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 28703144特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28703169SR40-Y28703144SR40-BSR40-Y 特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 28703144特定小電力トランシーバー(大音量・防水・ロングライフ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする