PLUS(プラス)[文具]
ねじりっこ
巻いてねじって結束します。
必要な分だけ取り出して、カットできます。
作業に適した仕様になっています。
仕様
結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひも
トラスコ品番
197-2695
材質
白なまし鉄線0.39mm
幅(mm)
(ひも)4
質量(kg)
0.13
色
ホワイト
ひも長(m)
20
入数(個)
10
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703205
TF-800 WH(10)
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください