PLUS(プラス)[文具]
ホッチキスかるヒット
手のひらサイズです。
軽い力でとじれます。
トラスコ品番
195-8536
幅(mm)
25
色
ブルー
高さ(mm)
52
奥行(mm)
76、とじ:40(最大)
1連接着本数
100本
綴じ枚数
約20
使用針
No.10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703275
ST-010A BL
¥620
¥
559
¥615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください