ユーエイキャスター
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付
用途
重量台車
材質
本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28703869
PMS-130APULB(R)
130
250
110×110
80~90
177
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
28703878
PMS-150APULB(R)
150
300
120×120
87~94
198
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28703887
PMS-200APULB(R)
200
400
144×144
105~120
250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください