防水作業靴 Safetyclog

防水作業靴 Safetyclog - SAFETY J

先芯入りの防水作業靴です。
EVAクッションを内蔵したヒールにより衝撃吸収性が高いです。
帯電防止機能付きです。
40℃以下の温度で丸洗い可能です。
インソールの取り外し可能です。
防水タイプです。
スリッポンのデザインで脱ぎ履きしやすいです。

材質先芯:樹脂、全体:EVA、アウトソール:ゴムブラック規格EN20347 認定足幅EEE内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28703975SAFETYCLOG-23.5195-656123.5
オープン
取扱い終了
28703984SAFETYCLOG-24195-656224
オープン
取扱い終了
28704000SAFETYCLOG-25195-656325
オープン
取扱い終了
28704009SAFETYCLOG-25.5195-656425.5
6,670
取扱い終了
28704018SAFETYCLOG-26195-656526
オープン
取扱い終了
28704027SAFETYCLOG-26.5195-656626.5
6,670
取扱い終了
28704036SAFETYCLOG-27195-656727
6,670
取扱い終了
28704045SAFETYCLOG-28195-656828
6,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする