YOKE
YOKE ベアリングスイベル
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途
ワイヤーロープと各種金具の連結用。
仕様
REACH規則適合品
材質
合金鋼
安全率
5倍
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
チェーン線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28704264
8-301-085
206-3682
6.708
8.5
19
19
¥
272,040
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28704289
8-301-25
206-3685
36.2
25
32
32
¥
1,138,250
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28704280
8-301-15
206-3684
20.65
15
25
25
¥
578,920
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。