mono
笠木レス戸当り
笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
用途
ラバトリーブース・トイレ・試着室等(内開き)、SKドア用に。
付属品
取付ビス
トラスコ品番
206-6048
材質
SUS/ゴム
色
ブラック
タイプ
47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28704334
35D-N00WA-BK
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください