mono
ラバトリーブースフック付戸当り
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛です。
機能性、デザイン性を考えたありそうでなかった戸当りです。
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛として。
付属品
取付ビス
材質
亜鉛/ゴム
寸法(mm)
座径:26
高さ(mm)
26
縦(mm)
20
横(mm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28704350
36D-N00WA-LS
206-6049
塗装ライトシルバー
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28704359
36D-N00WA-BK
206-6050
塗装ブラック
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28704368
36D-N00WA-SC
206-6051
シルバークローム
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28704377
36D-N00WA-SHC
206-6052
シルバーヘアライン
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください