ストロングホールド
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途
電線の接続に。
材質
本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)
600
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
色
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28706678
EV6-10R-Q
250-2857
推奨剥き線:14.3
41.8
青
41.8
¥
5,140
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706687
EV6-12R-Q
250-2859
推奨剥き線:14.3
53.3
青
53.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706696
EV6-38R-Q
250-2863
推奨剥き線:14.3
44.7
青
44.7
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706705
EV6-56R-Q
250-2856
推奨剥き線:14.3
44.7
青
44.7
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706714
EV8-8R-Q
250-2858
推奨剥き線:14.3
30
赤
38
¥
4,340
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
28706730
EV8-12R-Q
250-2860
推奨剥き線:11.9
41.7
赤
30
¥
4,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706739
EV8-14R-Q
250-2861
推奨剥き線:11.9
32
赤
41.7
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706748
EV8-38R-Q
250-2862
推奨剥き線:11.9
38
赤
38
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706757
EV8-56R-Q
250-2864
推奨剥き線:11.9
38
赤
38
¥
4,340
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表