ストロングホールド
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途
電線の接続に。
材質
端子:銅、絶縁体:ビニール
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
105
内容量
1袋(25個)
全16種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
21.8
23.1
23.4
23.9
26.7
28.2
28.4
28.5
31.2
33.3
色
赤
青
黄
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
色
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28706766
EV10-10RB-Q
249-9491
推奨剥き線:7.9
26.7
黄
7.9
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
28706775
EV10-12RB-Q
249-9487
推奨剥き線:7.9
26.7
黄
19.3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706784
EV10-14RB-Q
249-9502
推奨剥き線:7.9
31.2
黄
13.2
¥
1,160
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706800
EV10-38RB-Q
249-9494
推奨剥き線:7.9
33.3
黄
14.7
¥
1,160
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706809
EV10-56RB-Q
249-9498
推奨剥き線:7.9
31.2
黄
13.2
¥
1,160
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
28706818
EV10-6RB-Q
249-9493
推奨剥き線:7.9
26.7
黄
7.9
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
28706827
EV10-8RB-Q
249-9492
推奨剥き線:7.9
26.7
黄
7.9
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
28706836
EV14-10RB-Q
249-9489
推奨剥き線:7.9
23.4
青
7.9
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706845
EV14-14RB-Q
249-9490
推奨剥き線:7.9
28.4
青
11.7
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706854
EV14-38RB-Q
249-9501
推奨剥き線:7.1
28.5
青
13.7
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706870
EV14-6RB-Q
249-9504
推奨剥き線:7.9
23.4
青
7.9
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706879
EV14-8RB-Q
249-9495
推奨剥き線:7.9
23.4
青
7.9
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706888
EV18-8RB-Q
249-9499
推奨剥き線:7.9
23.1
赤
7.9
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706897
EV18-10RB-Q
249-9503
推奨剥き線:7.9
23.9
赤
7.9
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706906
EV18-14RB-Q
249-9500
推奨剥き線:7.9
28.2
赤
11.7
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
28706915
EV18-6RB-Q
249-9496
推奨剥き線:7.9
21.8
赤
6.4
¥
940
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表