曜日別特売

ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)

ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形) - ストロングホールド

ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。

用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし内容量1袋(25個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28706924EV10-10FB-Q249-9472推奨剥き線:7.926.49.4
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
28706940EV10-14FB-Q249-9471推奨剥き線:7.928.912.4
1,160
749
824(税込)
翌々日出荷
28706949EV10-56FB-Q249-9475推奨剥き線:8.730.514
1,220
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706958EV10-6FB-Q249-9473推奨剥き線:7.925.67.8
1,160
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706967EV10-8FB-Q249-9474推奨剥き線:7.926.49.4
1,160
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706976EV14-10FB-Q250-2882推奨剥き線:7.923.48.6
1,100
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706985EV14-14FB-Q250-2875推奨剥き線:6.821.19.4
1,100
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
28706994EV14-6FB-Q250-2881推奨剥き線:7.921.37.1
1,080
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707010EV14-8FB-Q250-2879推奨剥き線:7.922.97.8
オープン
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707028EV18-10FB-Q250-2876推奨剥き線:7.923.68.9
オープン
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707037EV18-6FB-Q250-2877推奨剥き線:7.921.87.6
960
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707055EV18-8FB-Q250-2878推奨剥き線:7.923.68.1
オープン
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707080EV18-14FB-Q250-2880推奨剥き線:6.821.19.4
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする