曜日別特売

充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器

充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器 - 空研

KW-E190pro用電池パックです。

用途KW-E190pro本体に装着。トラスコ品番224-9078適合機種KW-E190pro5F種類電池パック電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28707098KB9L54J
54,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする