ストロングホールド
ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)
ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。
取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途
電線の接続に。
材質
本体:銅、被覆:ビニール
形状
細幅先開
定格電圧(V)
600
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
125
スタッド径(Φmm)
なし
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
色
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707116
EV10-10FNB-Q
249-9483
推奨剥き線:8.7
25.4
黄
8.9
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707134
EV10-8FNB-Q
249-9485
推奨剥き線:8.7
25.4
黄
8.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707159
EV14-10FNB-Q
249-9484
推奨剥き線:7.1
21.1
青
7.9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707168
EV14-6FNB-Q
249-9486
推奨剥き線:7.1
21.1
青
5.6
¥
1,340
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707177
EV14-8FNB-Q
249-9482
推奨剥き線:7.1
21.1
青
7.1
¥
1,340
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表