ストロングホールド
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。
取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。
用途
電線の接続に。
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.9
定格電圧(V)
600
内容量
1袋(25個)
全9種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
22.9
24.6
26.2
26.4
26.7
30.2
色
赤
青
黄
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
16~14
22~18
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707186
EV10-10LFB-Q
249-9467
26.4
黄
8.6
12~10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
28707195
EV10-14LFB-Q
249-9470
30.2
黄
11.7
12~10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707204
EV10-6LFB-Q
249-9469
26.2
黄
7.6
12~10
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
28707220
EV10-8LFB-Q
249-9468
26.7
黄
7.6
12~10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
28707229
EV14-10LFB-Q
249-9478
24.6
青
8.38
16~14
¥
1,140
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707238
EV14-6LFB-Q
249-9481
22.9
青
6.35
16~14
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707247
EV14-8LFB-Q
249-9479
24.6
青
7.37
16~14
¥
1,140
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
28707256
EV18-6LFB-Q
249-9476
22.9
赤
6.9
22~18
¥
1,020
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707265
EV18-8LFB-Q
249-9477
24.6
赤
7.4
22~18
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表