曜日別特売

ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールド

ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし内容量1袋(25個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28707369EDNF14-188FIB-Q249-945219.8タブ:.187×.0207.4
1,740
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707378EDNF14-250FIB-Q249-945321.3タブ:.250×.0328.9
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707387EDNF18-188FIB-Q249-945119.8タブ:.187×.0207.4
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
28707396EDNF18-250FIB-Q249-945021.3タブ:.250×.0328.9
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707360EDNF10-250FI-Q249-797524.1タブ:.250×.0329.1
1,880
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする