曜日別特売

ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型

ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型 - ストロングホールド

ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。

用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4最高使用温度(℃)105内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28707405EDV14-250B-Q249-946316~141.5~2.5
1,200
779
857(税込)
9日以内出荷
メイン画像28707414EDV18-250B-Q249-946622~180.5~1.0
1,000
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする