ストロングホールド
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9455
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:8.6
形状
メス
全長(mm)
24.3
色
黄
サイズ
タブ:.250×0.32
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.6
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
90
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0~6.0
スタッド径(Φmm)
なし
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707430
EDV10-250FIB-Q
¥
1,240
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表