ストロングホールド
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q
ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9454
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
形状
メス
全長(mm)
22
色
赤
サイズ
タブ:.250×0.32
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.6
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
最高使用温度(℃)
105
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5~1.0
スタッド径(Φmm)
なし
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707448
EDV18-250FIB-Q
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表