曜日別特売

ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型

ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 - ストロングホールドナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 - ストロングホールドナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 - ストロングホールドナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 - ストロングホールドナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 - ストロングホールドナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 - ストロングホールドナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型 - ストロングホールド

ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。

用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
電線抱合範囲AWG(#)
内寸(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28707536EDNF14-187MB-Q249-797416~144.21.25~2
1,080
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28707545EDNF18-187MB-Q249-797322~163.70.3~1.25
940
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする