ストロングホールド
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型
ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
電線の接続に。
材質
本体:銅、被覆:ナイロン
サイズ
タブ:.250×.032
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
11.4
最高使用温度(℃)
125
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
色
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707570
EDNF14250FIMB-Q
249-7970
推奨剥き線:7.1
23.1
青
16~14
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707579
EDNF18250FIMB-Q
249-7971
推奨剥き線:7.1
23.1
赤
22~18
¥
1,480
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707554
EDNF10250FIMB-Q
249-7972
推奨剥き線:9.5
24.4
黄
12~10
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表