ストロングホールド
ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型
(1件のレビュー)
ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途
電線の接続に。
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.1
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
サイズ
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707588
EDV10-250M-Q
249-9458
24.9
黄
タブ:.250×.032
600
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
28707597
EDV14-250M-Q
249-9459
24.3
青
タブ:.250×.032
600
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
28707606
EDV18-187MB-Q
249-7976
19
赤
タブ:.187×.032
300
¥
920
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
28707615
EDV18-250M-Q
249-9457
24.9
赤
タブ:.250×.032
600
¥
920
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表