曜日別特売

ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子

ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 - ストロングホールドナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子 - ストロングホールド

ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28707737EBNF14-4FIB-Q251-525216~141.5~2.5
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メイン画像28707746EBNF18-4FIB-Q251-525322~160.5~1.5
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする