ストロングホールド
ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子
ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
中間接続端子に。
材質
端子:銅、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)
600
内寸(mm)
3.9
最高使用温度(℃)
85
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707755
EBNF14-4FIM-Q
251-5254
27
青
16~14
1.5~2.5
¥
1,680
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
28707764
EBNF18-4FIM-Q
251-5255
26.8
赤
22~16
0.5~1.5
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表