曜日別特売

ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)

ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) - ストロングホールドビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用) - ストロングホールド

圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9内容量1袋(25個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
定格電圧(V)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28707859ESV10BX-Q250-28373030012~10
1,280
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28707868ESV14BX-Q250-283826.460016~14
1,200
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28707877ESV18BX-Q250-283926.260022~18
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする