ストロングホールド
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
銅線の嵌合に。
材質
本体:銅、被覆:ビニール
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
75
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
色
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28707886
ESV10-ESV14-Q
250-2843
推奨剥き線:6.8
31
黄/青
1.5~2.5/16~14
¥
12,760
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707895
ESV10-ESV18-Q
250-2842
推奨剥き線:6.8
31
黄/赤
0.5~0.75/22~18
¥
11,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707904
ESV14-ESV18-Q
250-2841
推奨剥き線:6.8
24.5
青/赤
0.5~0.75/22~18
¥
5,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28707920
ESV6-ESV8-Q
250-2840
推奨剥き線:12
45
青/赤
8.0/8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
28707929
ESV8-ESV10-Q
250-2845
推奨剥き線:9.6
35.7
赤/黄
4.0~6.0/12~10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
28707938
ESV8-ESV14-Q
250-2846
推奨剥き線:9.6
35.7
赤/青
1.5~2.5/16~14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表